Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BNT300WE Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BNT300WE Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Braun BNT300WE Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Braun BNT300WE Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Braun BNT300WE Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Braun BNT300WE Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Braun BNT300WE Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Braun BNT300WE Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94052030
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BNT300WE
EAN/GTIN:
     4022167130020
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
310 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Fernabtastthermometer
Produktfarbe
Weiß
Position des Thermometers
Stirn
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C
Messmodi
Körpertemperatur
Messzeit
2 s
Für Neugeborene geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.