Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE Einstech-Thermometer, TPP2-C1, 2826652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEHA-AMPROBE Einstech-Thermometer, TPP2-C1, 2826652
BEHA-AMPROBE Einstech-Thermometer, TPP2-C1, 2826652
Artikel-Nr.:
     4502-22K1385
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     TPP2-C1
EAN/GTIN:
     4099891470821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Lieferung inkl. Batterie CR2032, Temperaturmesssonden Typ BEHA-AMPROBE TPP1-C1/TPP2-C1. Mit Messwertspeicher, Data Hold und langer Batterielebensdauer bis 200 h; Messbereich: –50 bis +250 °C, Auflösung: 0,1 °C, Maße: 40 x 30 x 160, Gewicht: 16 g. Batterie 3,0 V CR2032 und Schutzhülle f. Fühlerspitze bei Typ TPP1-C werden mitgeliefert. Typ: TPP2-C2, Temp.-Messsonde m. Oberflächen-Messfühler
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Einstech-Thermometer
Genauigkeit:
±2 %, ±1 °C
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00722 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Oberflächenfühler, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, Thermoelement, Thermoelemente, einstichthermometer -50 bis 350 °c, einstech thermometer, einstichthermometer amprobe, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,84*
€ 32,05*
€ 5,46*
ab € 23,47*
€ 32,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,73*
€ 32,44*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,85*
€ 33,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,78*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.