Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratenthermometer mit Timer - 0 - 300 C max - 65x70x(H)17 mm Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratenthermometer mit Timer - 0 - 300 C max - 65x70x(H)17 mm Mit
HENDI Bratenthermometer mit Timer - 0 - 300 C max - 65x70x(H)17 mm Mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5402
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     271346
EAN/GTIN:
     8711369271346
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer

HENDI Bratenthermometer mit Timer - 0 - 300 C max - 65x70x(H)17 mm
Mit Timerfunktion - Temperaturbereich von 0C bis 300C - Maßeinheit C oder F - Graduierung 1C - Haltefunktion hält gemessene Temperatur auf dem Display - Min/Max - Temperatur Funktion - Temperatur Alarm - 150 mm Edeltstahlsonde, geeignet zum Verbleib im Ofen (hitzebeständig) - Inklusive Batterie

Weitere Informationen:
Länge:
2 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
102 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 18,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,70*
€ 20,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.