Universal Thermometer Messbereich -50 bis 200 °C, Auflösung 0,1 °C, umschaltbar auf °F, Einstechfühler aus Edelstahl 125 x 3,5 mm. Hold-Funktion. Mit Batterie. Maxi-T und Maxi-Pen mit Maxima-Minima...
Bratenthermometer; 12.5x5.5 cm (LxØ); silber Klassisches Bratenthermometer aus Edelstahl. Ideal zur Temperaturkontrolle von Fleisch. Mit Symbolen für das einfache Ablesen der richtigen Temperatur b...
Edelstahl mit hitzebeständigem Glas, Ring teflonbeschichtet Bratenthermometer mit hitzebeständigem Spezialglas sorgt für perfektes Gelingen. Anzeige der optimalen Garpunkte von Rind, Kalb, Lamm, Sc...
mit einer Vielzahl von voreingestellten Kerntemperaturen. - tragbarer Empfänger sorgt für Mobilität - Reichweite bis 30m. - beleuchtetes Display. - Timer-/Stoppuhr Funktion. - Temperaturanzeige in ...
Fleisch und Geflügel perfekt auf den Punkt gebraten! Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-Garantie. Denn das digitale 2 in 1 Grill-Bratenthermometer KÜCHEN-CHEF informiert Sie, wenn die richtig...
Für exakteres Kochen und Backen! Die Sonde ist spitz, damit die Kerntemperatur von Speisen und Gebäck einfach gemessen werden kann. Die maßgefertigte Form und die praktische Feststellschraube ermög...
Der Tauch- und Einstechfühler (Thermoelement Typ K) kommt vor allem bei Messungen im Wasser zur Kontrolle der eingestellten Heizungsanlage zum Einsatz. Die sehr dünne Sondenspitze sorgt für eine sc...
Garen Sie Ihre Speisen auf den Punkt mit dem analogen Einstichthermometer für Fleisch aller Art. Ob Sie einen Sonntagsbraten garen oder ein Steak grillen, das Fleischthermometer verrät Ihnen die ge...
Bratenthermometer Das große analoge Bratenthermometer mit runder Skala ist perfekt zum Messen und Kontrollieren des Garzustandes von Braten geeignet. Es kann für alle Fleischsorten verwendet werden...
Pr„zisions-Sekunden-Thermometer, universal - Ger„t lose, ohne Temperaturfühler HIGHLIGHTS schnell: 3 Messungen in der Sekunde modernes und funktionales Geh„use - im Hosentaschenformat ideal für Ein...