| |
|
| Artikel-Nr.: 133-301040K Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009816035448 |
| |
|
| | |
| Digital Einstech-Thermometer LabTherm kalibriert mit ISO-Zertifikat Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung, die Zubereitung von Lebensmitteln beim Bäcker, Konditor oder in der Gastronomie, die Kontrolle der Kühltheke beim Metzger oder im Supermarkt, die Überprüfung der Vorräte oder die Wareneingangskontrolle in der Großküche oder Lebensmittelindustrie, das alles sind mögliche Einsatzbereiche des Einstich-Thermometers von TFA Dostmann. Die Temperatur von Nahrungsmitteln jeglicher Art kann mit dem handlichen Thermometer schnell, genau und mühelos gemessen werden. Einfach einstechen und binnen kürzester Zeit liefert das Gerät exakte Messergebnisse. Das wasserdichte Thermometer ist HACCP und EN 13485 konform und für den professionellen Einsatz in der Industrie, im Handel, Gewerbe und Labor bestens geeignet. - Einstichfühler 105 mm
- Ein-Ausschalter
- Hold-, Max.-Min.-Funktion mit dynamischem Update
- T90 Messzeit ca. 8 sec.
- Kalibrierfähig, wasserdicht IP67
- Genauigkeit ±0,5°C bei -10…100°C, ±2°C bei 200…250°C, ansonsten ±1°C
- Gemäß EN13485, HACCP Conform
- ISO Kalibrierzertifikat (Prüfpunkte: 0°C/80°C)
- Mit Kunststoffhülse und Klipp
Technische Daten. Messbereich Temperatur -40 bis +250°C (-40...+482°F) Genauigkeit: ±1°C (0°...100°C), sonst ±1,5 Auflösung: 0,1°C Ansprechzeit: 8 Sekunden in Wasser Abmessung: 218 x 24 x 19mm Gewicht: 32g Batterie: LR44 (inklusive) Weitere Informationen: | | Markenname: | TFA Dostmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstechthermometer 0-60°c, einstech thermometer, tfa-dostmann handthermometer, Digital Präzisionsthermometer, Luftthermometer, Glastehermometer, Flüssigkeitsthermometer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,04* | € 39,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,82* | € 39,07* | | | | Lager 133 | | | | | | € 9,90* | ab € 28,95* | € 44,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,24* | € 50,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,14* | € 55,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 133 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 133 | | Versand: Lager 133 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 9,90* | | ab € 80,00* | € 9,20* |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|