Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.182092.01.001 Airfryer Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.182092.01.001 Airfryer Grill
Princess 01.182092.01.001 Airfryer Grill
Princess 01.182092.01.001 Airfryer Grill
Princess 01.182092.01.001 Airfryer Grill
Princess 01.182092.01.001 Airfryer Grill
Princess 01.182092.01.001 Airfryer Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109248462
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182092.01.001
EAN/GTIN:
     8712836976511
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Der Princess 182092 Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrilltes Gemüse zubereiten können. Mit dieser Heißluftfritteuse können Sie köstliches und zartes Fleisch gleichmäßig garen, während die hohe Temperatur dem Fleisch das richtige Grillaroma verleiht. Außerdem verfügt diese Fritteuse über vier vorprogrammierte Frittierprogramme für Pommes frites, Hähnchen, Fisch und Gemüse. Ein solches Programm gibt Ihnen auf Knopfdruck die richtigen Einstellungen vor, so dass Sie sich nicht selbst um Garzeit und Temperatur kümmern müssen. Sie wählen die Programme ganz einfach über das digitale Display aus. Gesündere Mahlzeiten im Handumdrehen Dank der praktischen vorprogrammierten Einstellungen können Sie ganz einfach die richtige Temperatur und Garzeit für verschiedene Produkte auswählen. Verwenden Sie den Airfryer nicht nur für Pommes frites, sondern auch für die gesündere Zubereitung von Fleisch, Fisch und süßen Snacks. Die schnelle Heißlufttechnologie bedeutet, dass kein Öl benötigt wird und die Zubereitung der Speisen praktisch geruchlos ist. Sie können die Temperatur für ein perfektes Ergebnis auch selbst bis zu einer Höchsttemperatur von satten 265°C einstellen. Ideal für große Familien Mit dem mitgelieferten Thermometer können Sie die Temperatur beim Grillen ganz einfach messen. Dank der hohen Leistung von 1760 Watt müssen Sie nie lange warten, bis Sie Ihre selbst zubereiteten Gerichte genießen können. Der Airfryer hat ein geräumiges Fassungsvermögen von 5,6 Litern, wodurch er sich auch sehr gut für Familien oder für Partys eignet. Komfortables digitales Kontrollpanel Das einzigartige digitale Kontrollpanel des Princess Airfryer Grills macht die Wahl der richtigen Temperatur und des Programms sehr einfach. Darüber hinaus sind der einstellbare Timer und das Bereitschaftssignal des Princess Airfryer Grills einfach zu bedienen. Der abnehmbare Korb macht das Servieren besonders einfach. Dank der rutschfesten Füße steht der Artikel fest auf Ihrer Küchenarbeitsplatte, während Sie Ihre Lieblingsgerichte zubereiten. Heiße Luft statt Öl Dank der zirkulierenden Heißluft wird bei der Zubereitung von Speisen wenig oder gar kein Öl benötigt. Für eine knusprige Kruste empfiehlt es sich jedoch, einen Löffel Öl zu den frischen Kartoffeln zu geben. Der Princess Airfryer Grill wird mit einem Rezeptheft mit köstlichen Rezepten geliefert, so dass Sie immer eine Antwort auf die Frage haben: „Was essen wir heute Abend?“. Lieferumfang Princess Airfryer Grill, Thermometer, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
5.6 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Grillen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
265 °C
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Grillrost
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
1760 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Kunststoff
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
0.9 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.182065.01.001
ab € 83,31*
Ähnlich
Princess
01.182074.01.001
ab € 99,51*
Ähnlich
Princess
01.182031.01.001
ab € 56,77*
Ähnlich
Princess
01.182037.01.001
ab € 68,44*
Ähnlich
Princess
01.182075.01.001
ab € 134,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.