Tombow Druckbleistift "MONO graph", 0,7 mm, neonorange 4 mm-Führungsrohr für präzises Arbeiten und weniger Minen- bruch, Mine wird durch Schütteln ausgefahren oder durch Hochdrücken des Clips aktiv...
Druckbleistift BIC® Matic® STRONG. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Mit Radierer und Clip. Inklusive 3 Minen. Farbe des Schaftes: sortiert: orange/b...
Ecobra Feinminen-Druckstift 0,9 mm, Farbring orange Feinminen-Druckstift 0,9 mm, Farbring orange Top-Modell: Hochwertiger Feinminen-Druckstift 0,9 mm, schwarz mit Farbring in ISO-Farben. Besonderhe...
Druckbleistift zum Schreiben. Der Druckbleistift ist mit einem extra großen, PVC- und latexfreiem Radierer ausgestattet. Der gummierte Schaft eignet sich ideal zum entspannten Schreiben. Befüllt mi...
Der Druckbleistift ist mit seinem durchdachten Features als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie für Anwendungen an Lineal und Schablone, dank einer 4mm langen, stabilen Minenf...
Buntstift mit Druckmechanik Color Eno. Ideal zum feinen Schreiben und Zeichnen. Mit passender Mine (3140) nachfüllbar. Radierbar. Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für einen festen Halt. ...
Druckbleistift H-329, besonders gut geeignet zum Zeichnen und Skizzieren. Mit auswechselbarer Mine. Starre Minenführung. Mine (3193) nachfüllbar. Minenstärke: 0,9 mm. Härtegrad: HB. Gehäuse Orange ...
Feinminenstift Studio 0.5 orange, Gummigriffzone, Metallclip, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0.50 mm, Bezeichnung der Härte: HB. Spitze voll ver...