| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2089092 Herst.-Nr.: 2089092 EAN/GTIN: 3026980890926 |
| |
|
| | |
| rOtring Visuclick Feinminenstift. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Radierer vorhanden. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: Orange Transparent. Stärke der Mine: 0,7 mm. Bezeichnung der Härte: 2B Weich. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Härte: | 2B Weich | Radierer vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Stärke der Mine: | 0,7 mm | Farbe des Schaftes: | Orange Transparent | Mine auswechselbar: | Ja | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Spitze voll versenkbar: | Ja | Mine federnd gelagert: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |