Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift H-329, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.9mm, Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckbleistift H-329, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.9mm, Orange
Druckbleistift H-329, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.9mm, Orange
Druckbleistift H-329, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.9mm, Orange
Druckbleistift H-329, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.9mm, Orange
Artikel-Nr.:
     C1109-3017006
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3017006
EAN/GTIN:
     4902505221538
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift H-329, besonders gut geeignet zum Zeichnen und Skizzieren. Mit auswechselbarer Mine. Starre Minenführung. Mine (3193) nachfüllbar. Minenstärke: 0,9 mm. Härtegrad: HB. Gehäuse Orange aus Kunststoff. Geriffelte Griffzone für einen festen Halt. Clip abnehmbar. Radierer (3202) auswechselbar.
Weitere Informationen:
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Geriffelte Griffzone
Artikelbezeichnung:
H-329
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Spitze voll versenkbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
3017006
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Stärke der Mine:
0,9
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange
Mine federnd gelagert:
Nein
Herstellerartikelnummer:
H-329-O
GTIN:
4902505221538
Radierer vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
H-329-O
Lieferanten-Artikelnummer:
3017006
... > Pilot Pen > Bleistifte > H
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,4336*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,9528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,7636*
€ 74,68868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,15352*
€ 73,96269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,78352*
€ 71,14239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,8136*
€ 68,79818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,1636*
€ 63,26468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,4336*
€ 56,44598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.