Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA308118 Herst.-Nr.: 892271 EAN/GTIN: 3086123249738 |
| |
|
| | |
| Druckbleistift BIC® Matic® STRONG. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Mit Radierer und Clip. Inklusive 3 Minen. Farbe des Schaftes: sortiert: orange/blau, pink/grün, gelb/orange. Stärke der Mine: 0,9 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckbleistift | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Matic® STRONG | Spitze voll versenkbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Mine federnd gelagert: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Radierer vorhanden: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | inklusive 3 Minen | Farbe des Schaftes: | sortiert: orange/blau, pink/grün, gelb/orange | Stärke der Mine: | 0,9 mm | Bezeichnung der Härte: | HB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, druckbleistift 0,9mm, druckbleistift, druckbleistift mit radiergummi |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,35* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|