Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Feinminen-Druckstift 0,9 mm, Farbring orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Feinminen-Druckstift 0,9 mm, Farbring orange
Normalansicht - Ecobra Feinminen-Druckstift 0,9 mm, Farbring orange
Besonderheiten der Feinminen-Druckstifte: 3-Backenfutter Metall, versenkbare Mine sowie gefederte Mine
Artikel-Nr.:
     C609-839008
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     839008
EAN/GTIN:
     4011123633903
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift

Ecobra Feinminen-Druckstift 0,9 mm, Farbring orange

Feinminen-Druckstift 0,9 mm, Farbring orange
Top-Modell: Hochwertiger Feinminen-Druckstift 0,9 mm, schwarz mit Farbring in ISO-Farben.

Besonderheiten der Feinminen-Druckstifte:

  • gummierte Griffzone
  • 3 mm langes Führungsrohr bei 0,9 mm starr, da hauptsächlich Verwendung zum Zeichnen
  • gefederte Mine bei 0,9 mm, Mine dadurch elastisch, Bruchgefahr geringer, Minenröhrchen verstopfen nicht, Antibruch-Mechanik
  • robuste Metallmechanik innen (3-Backenfutter)
  • verchromte Messingbeschläge incl. Clip und Radiergummi
  • Farbring in ISO-Farben zur Erkennung der Minenstärke
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift 0,9mm, druckbleistift, druckbleistift mit radiergummi, Druckbleistifte, FM-Stifte, FM-Druckbleistifte, Feinminen-Druckbleistifte, Feinminendruckbleistifte, Feinminen-Druckstifte, FM-Bleistifte, FM-Druckstifte, Feinminenstifte, Mechanische Bleistifte, Schreibgeräte, Zeichengeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
839906
ab € 0,46*
Zubehör
Ecobra
839901
ab € 0,47*
Zubehör
Ecobra
839903
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
839902
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.