| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-46876-5 Herst.-Nr.: B-46876-5 EAN/GTIN: 4006381468763 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: ergonomisch, aus rutschfestem Material. Speziell für Schreibanfänger entwickelt. Besonders kindersicher, da Stift nur aus 2 Teilen besteht. Mit Feld zur Namensbeschriftung. Farbe des Schaftes: orange/rot. Stärke der Mine: 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine. Bezeichnung der Härte: HB. Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Rechtshänder) + 3 Namensschilder. Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | orange/rot | Stärke der Mine: | 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | speziell für Schreibanfänger entwickelt. Besonders kindersicher, da Stift nur aus 2 Teilen besteht. Mit Feld zur Namensbeschriftung | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch, aus rutschfestem Material | Mine federnd gelagert: | Nein | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Polypropylen | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen | Clip vorhanden: | Nein | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Spitze voll versenkbar: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Radierer vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYergo 3.15 | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Schreiblernstift, druckbleistift stabilo, druckbleistift, schreiblernstift bleistift |
| | |
| |