Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITRON 2023P MANOMETER, 0-7BAR, DIFFERENZDRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-493867
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     2023P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Produktpalette: 2000 Series
  • Druckmessbereich: 0mbar bis 7bar
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ansprechzeit: 12 min
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Auflösung (in H2O): -
  • Genauigkeit: 0.15 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: druckmessgerät digitron, druck messgerät, Druckmesser, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, DIGITRON, 2023P, 493867, 493-867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 358,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 434,05*
    € 516,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 421,48*
    € 501,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 391,61*
    € 466,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 379,95*
    € 452,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 378,97*
    € 450,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 358,57*
    € 426,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    17026H76.079.GPB
    ab € 6,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.