Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Druckmessgerät, GMH 3151, 600381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger Druckmessgerät, GMH 3151, 600381
Greisinger Druckmessgerät, GMH 3151, 600381
Artikel-Nr.:
     4502-22K1402
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GMH 3151
EAN/GTIN:
     4099891465551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druckmessgerät, GMH 3151, Greisinger Druck-Handmessgerät mit 1 Sensoranschluss, Analogausgang und Datenlogger, ohne Sensor Features * Ein MSD oder GMSD Sensor anschliessbar * Ein Gerät für Drucksensoren von 2,500 hPa bis 1000 bar * 4½-stellige Anzeige, Sensoren mit höherer Auflösung auf Anfrage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmessgerät
Genauigkeit:
±0,1 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0,0025 bis 0,6 bar
min. Temperatur:
-10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 95 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.217 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckmessgerät greisinger, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,84*
€ 417,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,41*
€ 346,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
GDZ-01
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.