Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 850 Digital-Manometer 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 850 Digital-Manometer 7 bar
C.A 850 Digital-Manometer 7 bar
C.A 850 Digital-Manometer 7 bar
C.A 850 Digital-Manometer 7 bar
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01184101
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01184101
EAN/GTIN:
     3760171413845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Beschreibung
Das digitale Manometer C.A 850 ist ideal zum Messen von Überdruck- und Differenzdruckwerten in Klimaanlagen, medizinischen Geräten und Luftdruck-Überwachungssystemen. Das große Anzeigefeld erleichtert das Ablesen der Messwerte.

Messbereich: -100 bis +100 psi
Maximaler Druckpegel: ± 150 psi
Auflösung: 0,01 psi
Genauigkeit: ±0,3 % der Gesamtskala
Maßeinheiten: bar, mmHg, ozin², kg/cm², inH20, kPa, ftH2O, inHg, cmH2O, mbar

Funktionen:
Überwachung der MIN- und MAX-Werte mit Zeitstempel
Messung des Differenzdrucks
Hold-Funktion des Messwerts
Automatische Abschaltung
Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen: 72 x 182 x 30 mm;
Gewicht: 220 g
Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
false
Messbereich:
0 mbar | 6894 mbar
Typ:
digital
Kalibriert:
false
Nullpunkt einstellbar:
false
Rohrmanometer:
false
Handheld:
true
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, c.a850, ca850, c.a.850, c.a 850, ca 850, manometer, druckmanometer, druckmesser, druchmessgerät, manometer digital, manometer gas, druckmessgeräte, messgerät druck, druck messen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,27*
€ 739,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,87*
€ 715,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,87*
€ 707,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,28*
€ 667,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,91*
€ 648,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,66*
€ 636,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
Zubehör
Testo
0554 0449
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.