Energiesensor ENERGYSENS-EScom ENERGYSENS-ES4012. ENERGYSENS-ES4012 zum Anschluss an ENERGYSENS-EScom Erfassung von Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz von bis zu 12 einzelnen Verbrauch...
DMTZ-XC 5(100)A Bezug und Lieferung Lastprofil MID. DMTZ-XC 2-Quadrantenzähler mit Lasprofil für Direktmessung.Digitaler Drehstromzähler für Direktmessung, für 4-Leiternetze, Spannungen 3 x 230/400...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Maximalstrom 65A, Stand-by-Verlus...
Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4Q485MID59320245Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Zähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz für Lieferung und Bezug und Wirk- und Blindenergie mit M-BUS (RS...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Energiezähler 20004900Energiemessgerät, dass durch Anschluss von 5 Stromwandlern Art.20004910 (nicht im Lieferumfang enthalten) 5 Stromkreise und 2 Impulssignale (Wasser, Gas, etc...) messen kann. ...
Energiezähler 3phasig direkt 80A, 4M, MBUS ECM380DEnergiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach...
Drehstromzähler 3ph. P20A030TZweirichtungs Drehstromzähler mit TCP/IP Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%)...
Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Dieser Wechselstromzähler mit Reset-Funk...
Circutor CEM-C31-485-DS-MID Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 40 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Messung mit Stromwandlern 2 Tasten für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kont...