Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung EZ-0320.01Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung, 4TE REG, 230/400 V AC\nIndustrieausführung, Direkte Strommessung bis 20 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler ...
Drehstromzähler 3ph. P20A000MOZweirichtungs Drehstromzähler mit RS485 Modbus RTU Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Ver...
B24 312-10J Für Hutschienenmontage 4TE, 2 TarifeMit integrierter RS485-Schnittstelle Modbus RTU2x Eingänge zur Steuerung der Tarife bzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise als Impuls...
Wandlerzähler MID geeicht. Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. RS485-...
DMTZ-XC 1(6)A Bezug und Lieferung Lastprofil MID. DMTZ-XC 2-Quadrantenzähler mit Lasprofil in Wandlerausführung 1(6)A.Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, für 4-Leiternetze, Spannungen 3...
Wandlerzähler 3ph. P21A0000Zweirichtungs Messwandlerzähler, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist mehrmals via Tasten konfigurierbar, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend,...
Der Abtaster wird mit seinem Befestigungsmagneten über dem IR-Ausgang des Zählers befestigt und mit seinem Anschlusskabel an die Klemmen Tx, Rx, GND und +12V des RS485-Bus-Stromzähler-Datengateway ...
regeneriert = kein Neugerät sondern komplett gewartet (Zählerstand >0) die beglaubigte Ausführung ist für Abrechnungszwecke zugelassen - senkrechte Montage beachten ohne Rücklaufsperre * regenerier...
Circutor CEM-C21-485-T1-MID Drehstromzähler digital 65 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Direktmessung 1 Taste für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kontroll-LEDs LC-Anzeige 2 Anschlussdi...