Energiezähler MID Direktanschluss,65A 879-3001Energiezähler (MID) für Direktanschluss 65A 3x230/400V 50Hz MID und METAS Modbus® und M-Bus 2 x S0-Schnittstelle 4PU
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ...
ENTES ES-32L MID Wechselstromzähler digital 32 A MID-konform: Ja 1 St. Digitaler Wechselstromzähler mit MID Zulassung ENTES ES-32L-MID 32 A Betriebsspannung 230 V/AC Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh...
Circutor CEM-C31-485-T1-MID Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 10 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Messung mit Stromwandlern 2 Tasten für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kont...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Energiezähler MID Direktanschluss,65A 879-3021Energiezähler (MID) für Direktanschluss 65A 3x230/400V 50Hz MID und METAS Modbus® und M-Bus 2 x S0-Schnittstelle 4PS
Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECM300CEnergiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wir...
Elektr.Hutschienenzähler SL+ ZG 85A M-Bus 38420418Der EcoCount SL+ZG, ist ein 2-Tarif Zähler in direktmessende Ausführung und 2Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7,...
EGB Drehstromzähler SINUS 5//1A beglaub. Zweitarifzähler HT/NT mit Tarifumschalteingang zur Messung von Wirk- und Blindenergie, Wandlerverhältnis 5A und 1A einstellbar, große LCD-Anzeige und Rückla...