Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec BTK40 Drehstromzähler digital 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X683632
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     DZ5115
EAN/GTIN:
     4026576511500
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Lieferumfang:
inkl. Klemmendeckel
Weitere Informationen:
Höhe:
263 mm
Länge:
63 mm
Breite:
176 mm
Gewicht:
1100 g
Strom (max.):
10 A
Messfunktion:
Energieverbrauch
Strom (min.):
0.25 A
Anlauf-Strom:
20 mA
Typ:
BTK40
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 + 400 V
Genauigkeits-Klasse:
A / B
Betriebsspannung (Details):
3 x 230/400 V
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, counttec drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Counttec, BTK40, Verbrauchszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 137,03*
3 Tage
7
€ 6,45*
ab € 109,33*
€ 137,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.