Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PowerTag A9 M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PowerTag A9 M63
Schneider Electric PowerTag A9 M63
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107944841
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM1543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
16.5 mm
Gewicht
28 g
Paketgewicht
57 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,81*
€ 561,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,41*
€ 544,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,80*
€ 512,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,76*
€ 453,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.