CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung EZ-0363.01Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung, 4TE REG, 230/400 V AC\nIndustrieausführung, Wandlermessung bis 63 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler für ...
Drehstromzähler 3ph. P20A000MZweirichtungs Drehstromzähler mit M-Bus Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwe...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
Eintarifzähler mit Lieferung/Bezug, LCD-Display, mit eHz Aufnahme, dreiphasig, Genauigkeitsklasse B, Frequenzbereich 50Hz, mit unidirektionaler Infrarot-Schnittstelle und bidirektionaler D0-Schnitt...
Counttec Zweirichtungs-Hutschienenzähler digital 100 A MID-konform: Ja 1 St. Zweirichtungszähler. ideal für Photovoltaik Zweirichtungs-Drehstromzähler – Lieferung/Bezug- MID geeicht z.B. für Photov...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. M-Bus-Wandler-Drehstromzähler mit...
Mobile Stromversorgung ... damit der Strom dort hinkommt, wo Sie ihn brauchen! für härteste mobile Einsätze im Baugewerbe, im Handwerk, in der Industrie und in der Landwirtschaft stückgeprüft, auf ...
Chint G DDSU666 220/230V 5(80)A RS485 2P MID Wechselstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St. Digitaler Drehstromzähler DTSU666 Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Beso...