Chint G DTSU666-CT 3×230/400V 1.5(6)A RS485MID Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St. Digitaler Drehstromzähler DTSU666-CT Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Be...
Drehstromzähler 3ph. P20A0000Zweirichtungs Drehstromzähler mit S0 Impulsausgang, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke...
Drehstromzähler 3x230/400V 5(100)A ITZD-2Q MIDDirektmessender digitaler Drehstromzähler ITZD zur Messung von Wirkenergie. Der ITZD verfügt über einen S0-Impulsausgang als OptoMOSFET. Der ITZD ist M...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. RS485-Bus-Zweiweg-Drehstromzähler...
Drehstromzähler KE-P80 MID S0 80A 195831 Zweitarif-Zähler HT/NT mit Tarifumschalteingang zur Direktmessung bis 80A für Wirk- und Blindenergie, zur Messung und Anzeige von Wirkenergie und Blindenerg...
Stromzähler 23030726Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, Lieferung mit Rücklaufsperre, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur ...
Circutor CEM-C21-T1-MID Drehstromzähler digital 65 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Direktmessung 1 Taste für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kontroll-LEDs LC-Anzeige 2 Anschlussdichtu...
Energiezähler 1phasig direkt 40A, 1M, MBUS ECM140DEnergiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach...