Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4Q485MID59320245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4Q485MID59320245
Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4Q485MID59320245
Artikel-Nr.:
     3517K-11451243
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     59320245
EAN/GTIN:
     4048652032747
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4Q485MID59320245

Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Zähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz für Lieferung und Bezug und Wirk- und Blindenergie mit M-BUS (RS485) und 2xS0-Impulsausgang ohne Lastprofil für Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie und Blindenergie in 4-Leiternetzen.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 312,16*
€ 360,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 317,69*
€ 365,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,70*
€ 374,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,55*
€ 376,57*
Frei Haus
ab € 330,90*
€ 382,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,42*
€ 445,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.