Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Wandler-Drehstromzähler mit setzb...
Drehstromzähler 10(60)A 10022156Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht mit Rücklaufsperre und Eichschein, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leite...
Drehstromzähler, DS100BI, Counttec LC-Display, MID-geeicht, 2-Richtungs-Zähler LCD-Ziffern- und Zeichenanzeige mit weiß-blauer Hintergrundbeleuchtung. Bidirektionaler Zähler mit Anzeigeausgang für ...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
eNet Funk Energiesensor 1fach MiniMerkmale: Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server. Betrieb mit eNet Server. Erfas...
Steckdosenverteiler aus glasfaserverstärktem Kunststoff Ober- und Unterseite mit vier Standfüßen aus Gummimaterial mit großzügigem Tragegriff für den mobilen Einsatz mit ca. 2,5 m Neopren-Gummi-Lei...
Drehstrom-Zähler beglaubigt 10/40A mit Rollenzählwerk, Messung über im Magnetfeld drehende Scheibe, ohne Rücklaufsperre regeneriert und beglaubigt für Abrechnungszwecke 10/40A - 3x230/400V
Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff Integrierter Stromzähler MID geeicht und verplombt 2×1,5 m Leitung H07RN-F 3G2,5 IP 44 geeignet für den schweren Baustelleneinsatz und zur Verwendung i...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. M-Bus-Drehstromzähler. Maximalstr...
Der Omron km50-e1-FLK ist ein intelligenter Hochleistungs-Leistungsmonitor für Steuerungen.Leistungsmessungen auf der Primärseite von Wechselrichtern, die häufig zum Energiesparen verwendet werden.