Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler 3ph. P20A030T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromzähler 3ph. P20A030T
Drehstromzähler 3ph. P20A030T
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-61460772
Hersteller:
     EMU Metering
Herst.-Nr.:
     P20A030T
EAN/GTIN:
     7649991279076
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Drehstromzähler 3ph. P20A030T

Zweirichtungs Drehstromzähler mit TCP/IP Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke. Das 38x28 mm grosse grafisches LCD-Display erlaubt mit seiner LED-Hintergrundbeleuchtung das Ablesen und Einstellen von Parametern bei hervorragender Sichtbarkeit der Ziffern.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,58*
€ 634,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,47*
€ 583,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,78*
€ 568,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,91*
€ 538,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.