Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Maximalstrom 65A, Stand-by-Verlus...
Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4Q485MID59320245Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Zähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz für Lieferung und Bezug und Wirk- und Blindenergie mit M-BUS (RS...
Circutor CEM-C31-485-DS-MID Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 40 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Messung mit Stromwandlern 2 Tasten für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kont...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Drehstromzähler 3ph. P20A030TZweirichtungs Drehstromzähler mit TCP/IP Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%)...
Energiezähler 20004900Energiemessgerät, dass durch Anschluss von 5 Stromwandlern Art.20004910 (nicht im Lieferumfang enthalten) 5 Stromkreise und 2 Impulssignale (Wasser, Gas, etc...) messen kann. ...
Energiezähler MID Direktanschluss,65A 879-3001Energiezähler (MID) für Direktanschluss 65A 3x230/400V 50Hz MID und METAS Modbus® und M-Bus 2 x S0-Schnittstelle 4PU
Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Dieser Wechselstromzähler mit Reset-Funk...
Circutor CEM-C31-485-T1-MID Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 10 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Messung mit Stromwandlern 2 Tasten für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kont...