Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV111-3220A-B103 ROTARY POTENTIOMETER, 10KOHM, 20%, 50mW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1363668
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV111-3220A-B103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Nennleistung: 50 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: 13.4 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometer: Standard
  • Produktlänge: 31.3 mm
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: PTV Series
  • Produktbreite: 12 mm
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV111-3220A-B103, 1363668, 136-3668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,731*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.