| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9357734 Herst.-Nr.: 91A1A-B28-B10L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: 91 Series Potentiometermontage: Durchsteckmontage Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift Potentiometer: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 1 WWellendurchmesser: 6.35 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 1 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 22.2 mmBetriebstemperatur, min.: 1 °CProduktbreite: 15.88 mmSVHC: Lead (27-Jun-2024) Produkthöhe: 17.45 mmProduktlänge: 34.93 mmWiderstandstoleranz: ± 20% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 91A1A-B28-B10L, 9357734, 935-7734 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,53* | € 10,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,92* | € 10,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,32* | € 11,16* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,96* | € 11,94* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,17* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|