Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PDB181-GTR01-504A2 ROTARY POTENTIOMETER, 17MM, KNURLED SHAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1867157
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB181-GTR01-504A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometer: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Produktlänge: 28.3 mm
  • Widerstandsverlauf: Log (Audio)
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produkthöhe: -
  • Länge der Welle: 19 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Produktpalette: PDB181 Series
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Nennleistung: 100 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PDB181-GTR01-504A2, 1867157, 186-7157
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,86*
    € 2,32*
    1 Tag
    948
    1
    € 5,95*
    ab € 1,80*
    € 3,24*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,46*
    € 3,98*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,98*
    € 4,7362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-22-6A-SB
    ab € 9,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.