Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 10kOhm 50mW ±30 % Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156543
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3382H-1-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drehpotentiometer, Typ=3382H-1-103, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=6.2 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswinkel=330 °, Schaftdurchmesser=4 mm, Schaftlänge=-888, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Durchsteckmontage, Schaftart=Hohl, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3382, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
9 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,69*
Lager 115
88
1
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 3,95*
2 Tage
4871
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 4,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.