| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018847123 Herst.-Nr.: 4441 EAN/GTIN: 3700671401188 |
| |
|
| | |
| 37A BANDFALLDÄMPFER 4441 1,75M LANG, DIN EN 355 TECTOR®Norm: DIN EN 355 Material: geschlagenes Polyamid-Tauwerk • mit integriertem Bandfalldämpfer • Gerüsthaken (54 mm) und Karabiner • Länge: 1,75 Meter Norm: DIN EN 355 Material: Seil: Polyamid, Beschläge: Stahl • Verbindungsmittel: geflochtenes 12mm Ployamidseil • mit integriertem Bandfalldämpfer • Kauschen für bessere Abriebfestigkeit • Nähte durch transparente Ummantelung geschützt • Länge: 1,5 Meter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4441 | Werksnummer: | 4441 | Gewicht netto Kg: | 2,100000 | Gewicht brutto Kg: | 2,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 1,75 | Material: | FA 30 503 15, 1,50M LANG, EN 355 | Produktart: | Bandfalldämpfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 28,18* | € 37,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,81* | € 37,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|