| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000385086 Herst.-Nr.: 41080 EAN/GTIN: 4260015713999 |
| | |
|
| | |
| EN 363 ∙ bestehend aus Auffanggurt MAS 63 Var. S "Comfort pro" nach EN 361 + 358 · Höhensicherungsgerät 1,8 m nach DIN-EN 360, ACB · Bergsteigerhaken BS 15 ∙ Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Typ Tyger Twin nach DIN-EN 354 + 355 · mitlaufendes Auffanggerät 15 m MAS SK 12 ∙ Lieferung im Rucksack |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, mitlaufendes auffanggerät mas, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,96* | € 491,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,63* | € 491,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,40* | € 491,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,30* | € 493,93* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 452,60* | € 532,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|