Leder-Backhandschuhe Fäustling. 450 mm, braun, mit Stulpen-grau. Leder, gefüttert. hitzebeständig bis + 250 °C / max. 15 sec. nicht waschmaschinenfest. zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung...
Leder-Backhandschuhe gefüttert. 400 mm, mit Stulpen, Breite 140 mm. Leder, gefüttert. hitzebeständig bis + 100 °C / max. 15 sec. Nicht waschmaschinenfest.
Schnittschutzhandschuh Cut Hot von Hygostar Der Schnittschutzhandschuh besteht aus einer schnittfesten Spezialfaser. Das Material besitzt einen zuverlässigen Hitzeschutz vor Temperaturen bis 500°C....
SPRING Backhandschuh rot, 1 Paar, kurz »Grips« revolutionärem, thermoresistentem Material, fleckabweisend, geeignet von - 40°C bis +250°C. Noppenstruktur für Isolierung und Rutschfestigkeit. Kevlar...
SPRING Backhandschuh rot, 1-Paar, lang »Grips« revolutionärem, thermoresistentem Material, fleckabweisend, geeignet von - 40°C bis +250°C. Noppenstruktur für Isolierung und Rutschfestigkeit. Kevlar...
HENDI Ofenhandschuhe, Baumwolle - 345 mm 2 Stück Zertifizierte Schutzhandschuhe. CE konform gemäß der Richtlinie für Persönliche Schutzausrüstung 89/686/EEC - Temperaturbeständig bis 250C
Backhandschuhe Fäustlinge ganz aus Baumwolle, doppelte Schlinge (Frottee), Stulpe Canvas, waschbar bei +60C Länge: 38 cm, Breite: 17 cm [Preis je Paar.]
Backhandschuhe Leder mit Stulpen LADY-Größe. 450 mm, braun, mit Stulpen-grau. Leder, gefüttert. hitzebeständig bis + 250 °C / max. 15 sec. nicht waschmaschinenfest