Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ofenhandschuh Corby, Waxed Cotton, B 16 X L 31 cm Artikel 100% Baumwolle 280 g/m² gewachst, Farbe navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-6674631
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     6674631
EAN/GTIN:
     4251143977414
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
strapazierfähig, wasserabweisend, Waschbarkeit: 30°C, Wachs bei Bedarf erneuern In 5 Farben erhältlich, 100% Baumwolle, gewachst, 280g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
16 cm
Höhe:
31 cm
Farbe:
navy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.