Überall dort, wo Deine Hände mit hohen Temperaturen in Berührung kommen, ist dieser Feuerhandschuh das ideale Hilfsmittel. Ob beim Grillen, Kochen und Backen, am Kamin oder beim Wechseln der heißen...
2 Ofenhandschuhe,feuerfest beschichtete Baumwolle, Schutz bis 250°C. Passt ab Damengröße M aufwärts. Extra lang für Unterarm-Schutz: 43 cm. Zertifizierte Schutzhandschuhe. CE konform gemäß der Rich...
WENKO Topfhandschuhe Ada Mini Grau, Handflächen aus NeoprenDie Topfhandschuhe Ada Mini von WENKO in modernem Grau sind die perfekten Helfer an Herd und Ofen. Die Handschuhe sind dank niedrigem Scha...
Der aus Spezialfaser angefertigte Ofenhandschuh "Burnguard Classic" bietet doppelten Schutz vor Hitze bis zu 232 °C und Dampf. Der besondere Fokus auf Hygiene wird gewährleistet durch die innovativ...
Der atmungsaktive Garten- und Pflegehandschuh für leichtere Pflanz- und Pflegearbeiten Mit dem Garten- und Pflegehandschuh in der Größe M von GARDENA macht die Gartenarbeit noch mehr Spaß. Denn der...
Leder Backhandschuhe 5-Finger. 450 mm, braun, mit Stulpe grau. Leder, gefüttert. hitzebeständig bis + 100 °C / max. 15 sec. nicht waschmaschinenfest. zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung f...
- Material: 100% Baumwolle - Schlingengewebe mit Segeltuchstulpe - nach EN 388 (2X3X), EN 407 (013XXX), Kategorie 2 - Farbe: natur 6 Paar im Polybeutel 120 Paar im Karton
1 VE = 2 Stück, 19 x 43 cm, Nähte im Rautenmuster Zusammensetzung: 100% Baumwoll-Frottee 330 g/m² Futter: Vlies Zum Schutz beim Kontakt mit bis zu 250 °C heißen Back-, Koch- und Grillutensilien. He...