Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Topfhandschuh Svea aus 100% Baumwolle, frostblau, ca. 310mm x 180mm (L x B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Topfhandschuh Svea aus 100% Baumwolle, frostblau, ca. 310mm x 180mm (L x B)
Kela Topfhandschuh Svea aus 100% Baumwolle, frostblau, ca. 310mm x 180mm (L x B)
Artikel-Nr.:
     2813-376-7169
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12793
EAN/GTIN:
     4025457127939
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

Kela Topfhandschuh Svea aus 100% Baumwolle, frostblau, ca. 310mm x 180mm (L x B)

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
braun
Länge:
31 cm
Breite:
18 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,91*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 28,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.