Der Ofenhandschuh Shark Black zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegen Kontakthitze bis 250°C sowie Langlebigkeit aus. Damit ist er der ideale Handschuh für die Küche. Er besteht aus einem ung...
Der Ofenhandschuh Shark ist aus einem ungefütterten Silikon angefertigt und beständig gegen Kontakthitze bis 250°C. Er ist für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet, da er kein Innenfutter hat...
Der Ofenhandschuh Weldstar ist im Bereich der Innenhand aus einem Rindvollleder gefertigt und der Handrücken sowie die Stulpe aus einem Spaltleder. Der Handschuh ist widerstandsfähig sowie robust ...
Der Ofenhandschuh Oktoberfest besitzt einen Fäustling aus Baumwolle und ist mit einer strapazierfähigen Stulpe aus Canvas versehen, die den Unterarm des Träger schützt. Die Daumen sowie die Handinn...
Der atmungsaktive Garten- und Pflegehandschuh für leichtere Pflanz- und Pflegearbeiten Mit dem Garten- und Pflegehandschuh in der Größe S von GARDENA macht die Gartenarbeit noch mehr Spaß. Denn der...
Leder Backhandschuhe 3-Finger. 340 mm, braun, mit Stulpe grau. Leder, gefüttert. hitzebeständig bis + 100 °C / max. 15 sec. nicht waschmaschinenfest. zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung f...
Schönes Paar Ofenhandschuhe, das sich perfekt in Ihre Küche einfügen wird. Die versteppte Greifseite schützt Ihre Hände sicher vor heißen Oberflächen wie Ofenrosten, Backformen oder Auflaufformen. ...
Kochhandschuhe zum Selbstgestalten sind ein wunderschönes und praktisches Geschenk für Mama ; Papa. Mit Stoffmalstiften und Textilfarbe können die Kinder kreativ werden. Kochhandschuhe aus 100 % Ba...
FOOD & BEST FRIENDS Ofen-/Backhandschuhe - äußerst hitzebeständig, griffig & waschbar Äußerst hitzebeständig: Der Handschuh absorbiert eine sehr hohe Hitze und ist damit der perfekte Schutz...