Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ausblaspistole

  Ausblaspistole  (1.405 Angebote unter 27.585.261 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
ab € 6,50*
 Stück 
Topseller
ab € 5,85*
 Stück 
Topseller
ab € 11,40*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ausblaspistole“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ausblaspistole"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 m.Standarddüse PROMAT (13 Angebote) 
Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 m.Standarddüse PROMAT zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.
PROMAT
4000351974
ab € 5,85*
pro Stück
 
 Stück
Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, Nippel NW 7,2 (31 Angebote) 
Blaspistole, Kunststoff, mit Verlängerungsrohr 105 mm, Nippel NW 7,2 - 7,8, Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitfläche...
Riegler
51 F
ab € 5,73*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Ausblaspistole | Alu-Druckguss | mit 3 Düsen (3 Angebote) 
mit 3 Düsen: 25 - 100 - 200 mm
BGS Technic
3215
ab € 5,49*
pro Stück
 
 Stück
Blaspistole »blow line« Alu, Geräuschdämpferdüse, Nippel NW 7,2 (14 Angebote) 
Blaspistole »blow line«, Alu, blau eloxiert, Geräuschdämpferdüse, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse zum Au...
Riegler
31 K
ab € 5,99*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Ausblaspistolen-Satz, 3-tlg, 95-510 mm (7 Angebote) 
ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern ergonomischer Handgriff regulierbare Luftmenge mit Aufhängefunktion direkt an Luftkupplung anschließbar leicht bedienbar rutschsicherer Griff inklus...
KS Tools
515.1921
ab € 11,11*
pro Stück
 
 Stück
Blaspistole, Polyamid, Verläng.d. Ø2,3, 110 mm, Kuppl.st. DN 7,2 (29 Angebote) 
Blaspistole, Polyamid, blau, MOP 10 bar/145 psi, Verlängerungsdüse: Bohrungs-Ø2,3 mm, Länge: 110 mm; Kupplungsstecker DN 7,2
ewo
470.141
ab € 6,50*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Turbo Ausblaspistole 9040T-1 ∙ 150 mm x 42,5 mm x 96 mm (3 Angebote) 
Anwendung: Reinigung von verschmutzten Oberflächen wie z.B. Polstern, Schmutz aus Radkästen, Fußmatten von Tierhaaren sowie zur Fahrzeugaufbereitung, Felgen- und Teilereinigung mit Druckluft und al...
Hazet
9040T-1
ab € 29,72*
pro Stück
 
 Stück
Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vern., Nippel NW 7,2-7,8 (32 Angebote) 
Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vern., Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkst...
Riegler
22 K
ab € 6,17*
pro Stück
 
 Stück
Dosierbare Blaspistole 90 mm Rohr, POM, Rc 1/4, Nippel NW 7,2-7,8 (9 Angebote) 
Dosierbare Blaspistole 90 mm Rohr, POM, Anschlussgewinde Rc 1/4, Temp. -20°C bis 60°C, PN max. 16 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse.Ergonomische Pistole mit se...
Riegler
37 K
ab € 9,17*
pro Stück
 
 Stück
CEJN Ausblaspistole geräuscharm 16 bar Luftanschluss G 1/4 Zoll (3 Angebote) 
Druckluft-Ausblas- und Flüssigkeitspistole Serie 208 Star Tip, Rohr fest montiert Anwendung Für Reinigungsarbeiten mit Druckluft, Kühlschmierstoff oder nicht explosiven wasserbasierten Flüssigkeite...
CEJN
112083100
ab € 12,34*
pro Stück
 
 Stück
Blaspistole BP 10 (601579000) Karton (21 Angebote) 
Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Lieferumfang EURO Stecknippel 1/4"
Metabo
601579000
ab € 7,36*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Ausblaspistole ∙ 100 mm 9040P-1 (17 Angebote) 
Anwendung: Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen Standard-Düse Gebogenes Rohr Rohr-⌀: 8 mm Blasrohr und Welle aus Stahl 2003/10/CE Ma...
Hazet
9040P-1
ab € 10,99*
pro Stück
 
 Stück
Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vernickelt, G 1/4 innen (17 Angebote) 
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStandardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstüc...
Riegler
22 K/TD
ab € 5,58*
pro Stück
 
 Stück
Blaspistole, Dämpferdüse, Alu-Druckguss vern., Nippel NW 7,2-7,8 (9 Angebote) 
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstüc...
Riegler
22 K/D
ab € 8,95*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Ausblaspistole ∙ lang 9040LG-3/2 ∙ Anzahl Werkzeuge: 2 (14 Angebote) 
Anwendung: Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen Speziell geeignet zum Reinigen von Sandwichkühlern Inklusive 90° Seitendüse und Venturidüse Isolation...
Hazet
9040LG-3/2
ab € 60,92*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   94   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ausblaspistole
^

Die Ausblaspistole schafft eine saubere Arbeitsumgebung

Eine Ausblaspistole als Zubehör zu einem Kompressor oder einem zentralen Kompressor-System ist ein wichtiges Druckluftwerkzeug in Handwerk und Industrie. Abhängig von der Anwendung stehen die Druckluftpistolen in unterschiedlichen Größen und Leistungsstufen zur Verfügung.

Hilfreiche Durckluftwerkzeuge

Ausblaspistolen werden auch im Labor, im Kunstatelier und in der Medizin eingesetzt. Trotz der unterschiedlichen Gestaltungsformen und Größen erfüllen die Ausblaspistolen in allen Bereichen denselben Zweck. Sie dienen dazu, den Arbeitsbereich von Staub und kleinen Verunreinigungen zu befreien, wenn auf mechanische Art eine zuverlässige Reinigung nicht möglich ist. Ein weiteres Anwendungsgebiet, bei dem die Druckluftpistole hilfreiche Dienste leistet, ist die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Schmutz, der sich innerhalb von Rohren oder Knicken angesammelt hat, wird mit der kraftvollen Druckluft einer Ausblaspistole gelöst und herausgeblasen. Außerdem können die Innenseiten von Rohren und anderen schwer zugänglichen Hohlräumen mit Hilfe von Druckluft getrocknet werden

Druckluftpistolen und Blasdüsen für verschiedene Anwendungsbereiche

Druckluftpistolen unterscheiden sich in der Größe und ihrer Leistungsfähigkeit. Neben Ausblaspistolen für die gelegentliche Verwendung in Verbindung mit einem mobilen Kompressor werden in großen Werkstätten und Industriebetrieben leistungsstarke, an ein zentrales Kompressor-System angeschlossene Modelle verwendet. Diese Pistolen aus hochwertigem Metall und Kunststoff sind für den Dauerbetrieb geeignet. Professionelle Druckluftpistolen können mit verschiedenen Aufsätzen ausgestattet werden, die den Luftstrahl beeinflussen oder gezielt an unzugängliche Stellen führen.

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Ein wichtiges Kriterium bei der Anschaffung von Druckluftpistolen für den professionellen Einsatz ist die Arbeitssicherheit. Die Werkzeuge müssen daher so beschaffen sein, dass sie sich im Fall einer Blockade abschalten und nicht zu einer Gefahr für die Benutzer werden. Griffe und Hebel sollten den Grundsätzen der Ergonomie entsprechen und auch der Lärmschutz ist zu beachten. Daher entpricht das Arbeitsgerät im Idealfall den OSHA-Vorschriften. Auch dem Luftverbrauch kommt bei der Auswahl einer Ausblaspistole eine große Bedeutung zu. Je geringer der Luftverbrauch ist, umso weniger Energie verbraucht der Kompressor.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.