Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ausblaspistole ∙ 100 mm 9040P-1 ∙ Länge: 247 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040P-1
9040P-1
9040P-1
Artikel-Nr.:
     C1156-9040P-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040P-1
EAN/GTIN:
     4000896209545
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen

  • Standard-Düse
  • Gebogenes Rohr
  • Rohr-⌀: 8 mm
  • Blasrohr und Welle aus Stahl
  • 2003/10/CE maximal 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) maximal 90 dB 8 hr
  • Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
  • Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetal-Kunststoff
  • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
  • Feder aus gehärtetem Federstahl
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 16 bar
  • Abmessungen / Länge: 247 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 80°C
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 84 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 290 l/min (4.8 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6 bar
CrossReference:
9040N-1 | 4000896198368
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
290 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
4.8 l/sec
Netto-Gewicht (g):
105 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
84 dB(A) Lp A
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Ausblas-Pistole / -stift | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft | Pneumatik | 9040N-1 | 4000896198368 | 9040P-1
Vorgänger-Artikelnummer:
9040N-1 | 4000896198368
hz-class Hauptklasse:
400140 Ausblaspistole
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausblas-Werkzeug
Produktgruppe:
9040
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Länge:
247 mm
Abmessungen / Länge:
247 mm
Produktempfehlung:
9040N-10 | 9041-1 | 9040-7 | 9400-100 | 9040-4 | 9043N-10 | 9000-051
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060804
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, hazet abblaspistole, ausblaspistole, druckluftleitung 8mm, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Reinigungspistole (Druckluft),Ausblaspistole (Druckluft),Blaspistole (Druckluft),Luftpistole (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.