SCHNEIDER Ausblaspistole Vario-P Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzughebel. Keine kalten Hände durch Vollkunststoffgehäuse. Speziell für empfindliche Oberflächen. Düsens...
Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, lärmreduz. Düse, Nippel NW 7,2, Betriebstemp. -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitfläc...
Aircraft 2112125 Profi-Blaspistole mit 800 mm Blasrohr Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugänglich...
Ausführung:- mit fest montiertem Rohr- Kunststoffkörper- besonders fein dosierbar- durch spezielle Ausbildung der Düse erzeugt die Pistole einen besonders geräuscharmen, weichen Strahl Technische E...
Handliches Standardmodell mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Kurze Ausblasdüse zur Formung eines optimalen Ausblaskegels Druckluftanschluss G 1/4'
Anwendung: Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen Breite Flachdüse zur Flächenreinigung Erhebliche Blaskraft Blockierungsfrei 2003/10/...
zum Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen inklusive verstärktem Staubauffangbeutel aus Stoff vielseitig einsetzbar inklusive 1/4“ Kupplungsstecker robustes Gehäuse
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innenDie Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reg...
Anwendung: Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff Austauschbare Düsen: Kurze Düse für beengte Verhältnisse Lange Düse (112 mm) mit Sich...