| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115710 Herst.-Nr.: 31 K EAN/GTIN: 4047322178082 |
| | |
|
| | |
| Blaspistole »blow line«, Alu, blau eloxiert, Geräuschdämpferdüse, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Arbeitsdruck min.: | 2 bar | Arbeitsdruck max.: | 6 bar | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Temperaturbereich max.: | 50 °C | Anschlussart: | Anschlussnippel für Kupplung NW 7,2 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, blaspistole riegler 10 bar, düse ausblaspistole, abblashahn riegler, Druckluftblaspistolen, blow line, Blaspistole Blow line |
| | |
| |