Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 7,2Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen,...
Mit Normaldüse 1,5 mm Perfekt einsetzbar für hängende Energieverteiler Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängeru...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hoh...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstüc...
Die klassische Blaspistole Gut dosierbar durch langen Hebel Millionenfach bewährt Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen,...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller ...
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStandardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken,...
Sicherheitsdüse, vermeidet Risiken und Gefahren Lärmreduzierung auf bis zu 74 dB(A) Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düse...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller A...
Breiter Luftstrahl und hohe Blaskraft Bohrungs-Ø: 2,5 mm Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend f...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller A...