Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ausblaspistolen-Satz, 3-tlg, 95-510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1921
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1921
EAN/GTIN:
     4042146035733
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern
  • ergonomischer Handgriff
  • regulierbare Luftmenge
  • mit Aufhängefunktion
  • direkt an Luftkupplung anschließbar
  • leicht bedienbar
  • rutschsicherer Griff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Gewicht [g]:
690 g
Herstellernummer:
515.1921
Teile im Satz:
3 -tlg.
Zubehör:
mit Schlauchadapter
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole ks tools, ausblaspistole, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1903
ab € 9,70*
Sonstiges
KS Tools
515.1904
ab € 9,70*
Sonstiges
KS Tools
515.1902
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.