Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Turbo Ausblaspistole 9040T-1 ∙ L x B x H: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9040T-1
9040T-1
9040T-1
9040T-1
Artikel-Nr.:
     1156-9040T-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040T-1
EAN/GTIN:
     4000896252626
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Reinigung von verschmutzten Oberflächen wie z.B. Polstern, Schmutz aus Radkästen, Fußmatten von Tierhaaren sowie zur Fahrzeugaufbereitung, Felgen- und Teilereinigung mit Druckluft und als vorbereitend säubernde Arbeiten zur Demontage und Montage von Teilen

  • Verwirbelungsdüse erzeugt starken Luftimpuls
  • Sehr handliche Ausführung
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102 db(A) Lp W
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 12 bar
  • Abmessungen / Länge: 150 mm x 42.5 mm x 96 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 80 l/min (1.3 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
80 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.3 l/sec
Netto-Gewicht (g):
163 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
91 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
102 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte:
Ausblas-Pistole / -stift | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | 9040T-1
hz-class Hauptklasse:
400140 Ausblaspistole
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausblas-Werkzeug
Produktgruppe:
9040
Netto-Gewicht (kg):
0.16 kg
Länge:
150 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm x 42.5 mm x 96 mm
Produktempfehlung:
9040-7 | 9041-1 | 9040-3 | 9400-100 | 9012M | 9043N-10 | 9000-040
Ersatzteil:
9040T-1-01 | 9040T-1-02/2 | 9040T-1-03/8
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060804
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Reinigungspistole (Druckluft),Ausblaspistole (Druckluft),Blaspistole (Druckluft),Luftpistole (Druckluft)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,81*
€ 39,35*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,93*
€ 39,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,21*
€ 42,30*
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.