Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 m.Standarddüse PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000351974
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351974
EAN/GTIN:
     4015448747024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 m.Standarddüse PROMAT

zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2-7,8
Ausführung:
mit Standarddüse
Marke:
PROMAT
Gewindeanschluss Düse:
M12x1,25
Betriebstemperatur:
-10 bis +50 °C
Gehäuse:
Alu-Druckguss vernickelt
Betriebsdruck:
max. 10 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, 22 K, Ausblaspistolen, Blaspistolen, Druckluftabblaspistole, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftpistole
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.