Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Polyamid, Verläng.d. Ø2,3, 110 mm, Kuppl.st. DN 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, Polyamid, Verläng.d. Ø2,3, 110 mm, Kuppl.st. DN 7,2
Blaspistole, Polyamid, Verläng.d. Ø2,3, 110 mm, Kuppl.st. DN 7,2
Artikel-Nr.:
     C8505-470.141
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     470.141
EAN/GTIN:
     4030875004045
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Polyamid, blau, MOP 10 bar/145 psi, Verlängerungsdüse: Bohrungs-Ø2,3 mm, Länge: 110 mm; Kupplungsstecker DN 7,2
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Blaspistolen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Blaspistole, Kunststoff, neutral
Ausführung:
Kupplungsstecker DN 7,2
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
150 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Länge:
110 mm
Länge der Düse (mm):
110
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Verlängerungsdüse
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
472.31
ab € 29,78*
Ähnlich
ewo
472.61
ab € 33,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.