Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vernickelt, G 1/4 innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-117445
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     22 K/TD
EAN/GTIN:
     4047322218863
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStandardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Material:
Aluminium-Druckguss vernickelt
Verlängerung:
M12x1,25
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
G 1/4 innen
Düsenart:
Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,53*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,49*
Zubehör
Riegler
638.42
ab € 14,21*
Zubehör
Riegler
638.44
ab € 14,30*
Zubehör
Riegler
638.46
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.