Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Audio Übertrager

  Audio Übertrager  (50 Angebote unter 27.908.744 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Audio Übertrager“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Audio Übertrager"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HDBIT VGA/Audio Extender Sender/Empfänger over IP, 120m (4 Angebote) 
VGA IP Extender auf Basis der HDbitT Technologie. Erweiterung der Strecke um bis zu 120m über eine Netzwerkleitung. Mit 3.5mm Audio Anschluss an Sender und Empfänger. Erweiterbar durch Netzwerk Gig...
Techly
IDATA-EXTIP-383V
ab € 41,96*
pro Stück
 
 Stück
OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS) A262A2E AUDIO-ÜBERTRAGER, 1+1:2+2, 150/600R (2 Angebote) 
Frequenz, max.: 35 kHz Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift Transformatormontage: Durchsteckmontage Sekundärer DC-Widerstand: 59.5 ohm Produktpalette: A262 Series Anwendungen Transformator: ...
OEP
A262A2E
ab € 11,86*
pro Stück
 
 Stück
AG Neovo HIP-TA AV-Sender Schwarz (3 Angebote) 
Video Extender Transmitter
Neovo
HIPRA01100000
ab € 101,46*
pro Stück
 
 Stück
Kramer
50-80370090
ab € 2.216,52*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 65832 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz (6 Angebote) 
Dieses HDMI Extender Set von Delock kann hochauflösende Video-/ Audiosignale und ein IR-Steuersignal über ein einzelnes Netzwerkkabel übertragen. Bei 4K 30 Hz Auflösung sind bis zu 40 m Distanz mög...
Delock
65832
ab € 61,61*
pro Stück
 
 Stück
4K HDMI Extender Set, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m (22 Angebote) 
4K HDMI Extender Set, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genu...
ASSMANN Electronic
DS-55500
ab € 114,42*
pro Stück
 
 Stück
TRIAD MAGNETICS TY-306P AUDIOÜBERTRAGER, DATEN-/SPRACHKOPPLUNG (1 Angebot) 
Frequenz, max.: 3.5 kHz Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift Transformatormontage: Durchsteckmontage Sekundärer DC-Widerstand: 108 ohm Produktpalette: TY Series Anwendungen Transformator: Da...
Triad Magnetics
TY-306P
ab € 19,99*
pro Stück
 
 Stück
4K HDMI Extender über CAT / IP (Empfängereinheit) (12 Angebote) 
4K HDMI Extender über CAT / IP (Empfängereinheit) Erweitern Sie den 4K HDMI Extender über das CAT / IP Set (DS-55122) mit zusätzlichen Empfängereinheiten (DS-55123) und verteilen Sie Ihre HDMI-Sign...
ASSMANN Electronic
DS-55123
ab € 60,17*
pro Stück
 
 Stück
Kramer
DIP-20
ab € 788,77*
pro Stück
 
 Stück
Kramer MegaTOOLS TP-780RXR (2 Angebote) 
Kramer MegaTOOLS TP-780RXR - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDBaseT - bis zu 150 m
Kramer
50-80398190
ab € 127,88*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS SM-LP-5002E AUDIO-ÜBERTRAGER, 600 OHM, SMD (1 Angebot) 
Frequenz, max.: 4 kHz Transformatoranschlüsse: Lötanschluss Transformatormontage: Oberflächenmontage Sekundärer DC-Widerstand: - Produktpalette: - Anwendungen Transformator: Anpassungsübertrager Fr...
Bourns
SM-LP-5002E
ab € 1,42*
pro Stück
 
 Stück
4K HDMI Extender über CAT / IP (Set) (20 Angebote) 
4K HDMI Extender über CAT / IP (Set) Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55123) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Ve...
ASSMANN Electronic
DS-55122
ab € 131,48*
pro Stück
 
 Stück
Kramer
20-80236090
ab € 610,60*
pro Stück
 
 Stück
Lindy
38262
ab € 278,29*
pro Stück
 
 Stück
Kramer
TP-780R
ab € 108,36*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Audio Übertrager
^

Der NF-Übertrager sorgt für die richtige Anpassung der Impedanz

Bei einem NF-Übertrager handelt es sich um einen Transformator. Der Übertrager wird in verschiedenen Bereichen der Niederfrequenztechnik zur Impedanzanpassung der Lautsprecher an eine Endstufe verwendet sowie bei der Übertragung von Lautsprechersignalen über weitere Entfernungen. NF-Übertrager werden darüber hinaus zum Teil auch in Verstärkern der Niederfrequenztechnik eingesetzt, um die Audiosignale von einer Verstärkerstufe zur nächsten zu übertragen. Im Prinzip funktionieren diese Bauteile wie ein Transformator, der zur Umwandlung von elektrischen Wechselspannungen verwendet wird. Da es sich bei den Audiosignalen ebenfalls um Wechselspannungen handelt, ist auch der Einsatz in der Audiotechnik bzw. Niederfrequenztechnik möglich. NF-Übertrager werden auch für Röhrenverstärker benötigt, um die hohen Ausgangsimpedanzen der Endstufenröhren an die der angeschlossenen Lautsprecher anzupassen.

Die Übersetzung spielt eine wesentliche Rolle beim Übertragen

Die Übersetzung der Bauteile gibt das Verhältnis der Windungszahlen der beiden Wicklungen zueinander an. Ein Übersetzungsverhältnis von eins zu eins bedeutet, dass beide Windungszahlen der enthaltenen Wicklungen identisch sind. Je höher die Übersetzung der beiden Spulen im NF-Übertrager ist, desto unterschiedlicher sind auch die Anzahl der Windungen in den enthaltenen Spulen. Damit ändert sich auch das Verhältnis der Eingangsspannung zur Ausgangsspannung entsprechend. Viele angebotene Übertrager besitzen relativ geringe Übersetzungen. Sie eignen sich daher eher dazu, Audiosignale galvanisch voneinander zu trennen und sogenannte Brummschleifen in Audiosystemen zu beseitigen, die zu einem unangenehmen Brummen in den Lautsprechern führen können. NF-Übertrager mit höheren Übersetzungen dienen hingegen der Impedanzanpassung einzelner Verstärkerstufen. Es sind auch sogenannte 100-Volt-Übertrager erhältlich, die Sie dafür verwenden können, Lautsprechersignale über weitere Entfernungen zu übertragen.

Achten Sie beim Kauf auf die richtige Impedanz

  • Beim Kauf eines NF-Übertragers sollten Sie auch auf die richtige Impedanz achten. Bauteile mit einer höheren Impedanz eignen sich eher für die Kopplung von einzelnen Verstärkerstufen oder Eingangssignalen mit einem entsprechenden Verstärker. Sie bekommen beispielsweise Übertrager für die Kopplung von Mikrofonen an einem Mikrofonverstärker.
  • Ausgangsübertrager oder solche für Lautsprechersignale besitzen in der Regel geringere Impedanzen. Die Impedanzwerte dieser Bauteile liegen mit 8 bis 16 Ohm deutlich unter denen anderer Übertrager.
  • Bei einem Übertrager für Lautsprechersignale sollten Sie darüber hinaus auf die maximale Leistung des Bauteils achten. Die Ausgangsleistung des Verstärkers sollte die Maximalleistung des Übertragers nicht übersteigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.