Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics DIP-20 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics DIP-20 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Kramer Electronics DIP-20 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30824021
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     DIP-20
EAN/GTIN:
     7291063075897
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
audio übertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDBaseT-Port
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
2
DisplayPorts in
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
345 x 165 x 52 mm
Paketgewicht
1200 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
187.5 x 115 x 25.4 mm
Gewicht
500 g
Energie
Eingangsstrom
0.63 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, DisplayPort
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
180 m
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Größe (Imperial)
19 "
Material
Aluminium
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,90*
€ 1.016,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,69*
€ 999,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,28*
€ 973,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,34*
€ 955,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,57*
€ 937,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.