Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI Extender über CAT / IP (Empfängereinheit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55123
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55123
EAN/GTIN:
     4016032448990
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager

4K HDMI Extender über CAT / IP (Empfängereinheit)

Erweitern Sie den 4K HDMI Extender über das CAT / IP Set (DS-55122) mit zusätzlichen Empfängereinheiten (DS-55123) und verteilen Sie Ihre HDMI-Signale auf bis zu 253 Bildschirme (IP-Verbindung)

Produktvorteile:

  • Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55123) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Ihre Videoinhalt auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung)
  • Erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
  • Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung)
  • Unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung
  • Unterstützt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 und CAT 7 Netzwerkkabel
  • HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit / s (max.)
  • Unterstützt HDCP 1.4

Erweitern Sie den 4K HDMI Extender über CAT / IP (Set) mit zusätzlichen Empfängereinheiten (DS-55123). Das Extender Set (DS-55122) ist ein Hochleistungs-Videoverteilungssystem, das aus einer Sende- / Empfangseinheit besteht. Er verlängert 4K-HDMI-Signale über ein CAT6-Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mit einem Netzwerk-Switch und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55123) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen. Die zusätzliche integrierte unidirektionale IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle.

Technische Daten:

  • Erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
  • Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung)
  • Unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung
  • Unterstützt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 und CAT 7 Netzwerkkabel
  • HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit / s (max.)
  • Unterstützt HDCP 1.4
  • Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - einfache Fernsteuerung der Eingangsquelle
  • Auflösungen: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  • Unterstützt: 3D, HDTV
  • Unterstützt Deep Color (24bit)
  • Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
  • Betriebstemperatur: 0°C - 60°C
  • Metallgehäuse
  • Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
  • Netzteil: DC 5V/2A
  • Gewicht (1x Einheit): 0,2 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Videoausgang: HDMI
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 120 m
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kategorie: CAT 5e
  • Übertragungstechnik: IP
Weitere Informationen:
Videoausgang:
HDMI
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
120 m
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 30Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kategorie:
CAT 5e
Übertragungstechnik:
IP
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.